KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,300 V ac, 1000 V dc,6.8nF,±20%
- 仕様
- 静電容量 = 6.8nF
電圧 = 300 V ac, 1000 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = R41
自動車規格 = AEC-Q200mm
抑制クラス = Y2
長さ = 13mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 13 x 6 x 12mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.6mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2400個)
フィルムコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















![フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06908786-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06947487-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926496-261028-02.jpg)