曜日別特売

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 300 V ac,22nF,±20%

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 300 V ac,22nF,±20% - KEMET
仕様
静電容量 = 22nF
電圧 = 1 kV dc, 300 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = R41
自動車規格 = AEC-Q200mm
抑制クラス = Y2
長さ = 18mm
奥行き = 6mm
高さ = 6mm
寸法 = 18 x 6 x 6mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1800個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83851007R413I222040M1M
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする