KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,10nF,±10%
R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 2.2 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト 2,700 dc 1,700 ac 自己回復特性 車載グレードをご用意 リード間隔: 22.5 mm
- 仕様
- 静電容量 = 10nF
電圧 = 440 V ac, 1000 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = R47 X2
リード間隔 = 15mm
抑制クラス = X2
長さ = 18mm
リード長さ = 25mm
高さ = 11mm
寸法 = 18 x 5 x 11mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -40℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1000個)
フィルムコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















![フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06908786-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06947487-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926496-261028-02.jpg)