KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,440 V ac, 1000 V dc,220nF,±10%
- 仕様
- 静電容量 = 220nF
電圧 = 440 V ac, 1000 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = R47 X2
自動車規格 = AEC-Q200mm
抑制クラス = X2
長さ = 26.5mm
奥行き = 11mm
高さ = 20mm
寸法 = 26.5 x 11 x 20mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -40℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
フィルムコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















![フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06908786-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06947487-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926496-261028-02.jpg)