KEMET シグナルリレー DPDT 5V dc EC2
KEMET リレー非ラッチKEMET EC2 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。コイル電圧 5 V dc 、 Coil 電流 2 A で作動します。このミニチュア信号リレーは、スルーホール構成で基板スペースを最小限に抑えます。低消費電力と高破壊電圧を実現し、開放コンタクトで 1.5 kV ac に耐えることができます。特長と利点Coil Power は 140 mW です Coil の抵抗は 178 Ω です ダブル Coil ラッチング 高い破壊電圧 軽量 低消費電力 低い磁気干渉性 動作温度範囲: -40 → 85 ° C 基板ピン Terminal Type チューブパッケージ用途電子スイッチングシステム PBX Terminal 電話システム認定CSA認定 UL 認定 E73266
- 仕様
- コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 2 A
最大スイッチング電流 DC = 2 A
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
シリーズ = EC2
長さ = 15mm
奥行き = 7.5mm
高さ = 9.4mm
寸法 = 15 x 7.5 x 9.4mm
ターミナルタイプ = スルーホール
アプリケーションタイプ = 電子スイッチングシステム、PBX、通信、端末機器A
コイル電力 = 140mW
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
リレー の新着商品
カテゴリ





















