曜日別特売

ガスコンロ ワンピーストップ スカイグレー RTE565GRR_LP [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火]

ガスコンロ ワンピーストップ  スカイグレー RTE565GRR_LP [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火] - リンナイ

ワンピーストップシリーズ。
ワイドごとく
左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。
バーナーリング一体ワンピーストップ
スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。
コンロお知らせブザー
コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。
調理油過熱防止装置
揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)
コンロ消し忘れ消火機能
強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。
グリルお知らせブザー
グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。
グリル消し忘れ消火機能
グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。
水無し片面焼グリル
上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。
単三形乾電池電源
電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池
電池交換サイン
乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83954449RTE565GRR
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする