ニチコン コンデンサ 1000μF, ,63V dc, UPM1J102MHD
ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス
- 仕様
- 実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 (Dia.) x 40mm
高さ = 40mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 7.5mm
リップル電流 = 2.05A
- 定格電圧(V)
- 63dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 静電容量(μF)
- 1000
- 内容量
- 1箱(50個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















