曜日別特売

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 2225 (5664M) C2225C103JCGACTU

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 2225 (5664M) C2225C103JCGACTU - KEMET

2225高電圧シリーズ

仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 500V dc
パッケージ/ケース = 2225 (5664M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 5.6 x 6.4 x 1.7mm
長さ = 5.6mm
奥行き = 6.4mm
高さ = 1.7mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)
500dc
静電容量
10nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83996826C2225C103JCGACTU
オープン
¥319,800
¥351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする