KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 1206 (3216M) C1206C103KCRACTU
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
- 仕様
- パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.2mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
- 定格電圧(V)
- 500dc
- 静電容量
- 10nF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
セラミックコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















