KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1210 (3225M) C1210F105K3RACTU
KEMET FシリーズFO-CAP
- 仕様
- 静電容量 = 1μF
電圧 = 25V dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 1.55mm
シリーズ = F Series FO-CAP
動作温度 Max = +125℃
- 定格電圧(V)
- 25dc
- 静電容量
- 1μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
セラミックコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















