リテルヒューズ 管ヒューズ 700mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239.700MXP
1 → 5 A : PSE 、 0.02 → 5 A : UL 、 CSA. タイムラグ型ヒューズ、 239 シリーズ. ガラス製密閉型ヒューズ
- 仕様
- ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = T
本体材質 = ガラス
1 → 5 A : PSE 、 0.02 → 5 A : UL 、 CSA. タイムラグ型ヒューズ、 239 シリーズ. ガラス製密閉型ヒューズ
- 定格電圧(V)
- 250ac
- 定格電流(A)
- 0.7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ヒューズ の新着商品
カテゴリ


















