曜日別特売

Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C73B-04I/SP

Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C73B-04I/SP - MICROCHIP

PIC16C72/73(A)/74(A)/76/77 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。現在、フラッシュベース製品に取って代わられていますが、このデバイスはレガシー設計で依然として人気が衰えていないです。新たな用途開発には、PIC16F製品の使用を推奨します。 PIC16C72/73(A)/74(A)/76/77ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の14ビット命令を備えたMicrochipのミッドレンジアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。. 特長. 35種類の命令 8レベルのハードウェアスタック I/Oピン 22 PIC16C72/73/73A/76 I/Oピン 33 PIC16C74/74A/77 キャプチャ コンペア PWM (CCP) モジュール 2 PIC16C72(1モジュール)を除く全モデル 5チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16C72/73/73A/76 8チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16C74/74A/77 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPIとI2Cを備えた同期シリアルポート(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(USART/SCI) PIC16C72を除く全モデル パラレルスレーブポート モデルPIC16C74/74A/77のみ ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)

仕様
ファミリー名 = PIC16C
パッケージタイプ = SPDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 4 K x 14ワード
最大周波数 = 4MHz
RAMサイズ = 192 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
標準動作供給電圧 = 4 → 5.5 V
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(15個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84013486PIC16C73B-04I/SP
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする