Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24EP512GU810-I/PF
PIC24EPxxx(GP/GU)806/810/814 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC24EP
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 536 kB
最大周波数 = 70MHz
RAMサイズ = 52 kB
USBチャンネル = 1
SPIチャンネル数 = 4
CANチャンネル数 = 2
インストラクションセットアーキテクチャ = Cmm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























