Microchip マイコン, 28-Pin VQFN ATMEGA328P-MMH
ATmega328P 8 ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ。Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。マイクロコントローラ機能 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS @ 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 B EEPROM SRAM : 2 KB 131の命令 - ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作周辺機能 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC ) - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス 16 チャンネル 温度センサ 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 出力コンペアモジュール - 6 チャンネル PWM チャンネル x 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線シリアルインターフェース - I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ
- 仕様
- ファミリー名 = ATmega、パッケージタイプ = VQFN、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 28、デバイスコア = AVR、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 32 kB、最大周波数 = 20MHz、RAMサイズ = 2 kB、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 1、SPIチャンネル数 = 2、CANチャンネル数 = 0、最大イーサネットチャンネル数 = 0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























