Microchip マイコン, 32-Pin QFN ATMEGA328P-MUR
- 仕様
- ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
UARTチャンネル数 = 1
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(6000個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























