Microchip マイコン ATSAM, 64-Pin LQFP ATSAM4S2BA-AU
MicrochipのARMRベースのSAM4S2Bマイクロコントローラは、高性能32ビットCortexR-M4コアを基盤として構築最大動作速度120 MHz 128 KBフラッシュメモリ、64 KBのSRAM 1.62 → 3.6 V電源 電力消費: ダイナミックモードでは180 uA/MHz、RAM保持モードでは25 uA未満、RTCが動作しているバックアップモードでは1 uA @ 1.8 V
- 仕様
- ファミリー名 = ATSAM
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 120MHz
RAMサイズ = 64 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























