Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18LF26K22-I/SO
PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC18LF
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 KB
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 1.024 kB, 3.896 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
PWM = 1 x 10ビット、2 (2 x 10ビット)mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(27個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























