Microchip マイコン AT89, 44-Pin PLCC AT89C51CC03UA-SLSUM
8051アーキテクチャCANネットワーキングマイクロコントローラ. Atmelは、コントローラエリアネットワーク(CAN)のネットワーキングに役立つ8051フラッシュマイクロコントローラを提供しています。
- 仕様
- ファミリー名 = AT89
パッケージタイプ = PLCC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = 80C51
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 40 MHz, 60 MHz
RAMサイズ = 2.25 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 1
動作温度 Min = -40 ℃mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























