Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F685-I/SS
PIC16F631/677/685/687/689/690 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F631/677/685/687/689/690ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大7 KBのプログラムメモリ、256バイトのRAM、及び最大256バイトのデータEEPROMを搭載しています。設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 32 kHz I/Oピン 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F677/685/687/689/690モデルのみ 2個のコンパレータ 8ビットタイマ PIC16F631/677/687/689モデル 1、PIC16F685/690モデル 2 1個の16ビットタイマ 1つの拡張キャプチャ、コンペア、PWMモジュール PIC16F685/690モデルのみ 同期シリアルポート(SSP) PIC16F677/687/689/690モデルのみ 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) PIC16F687/689/690モデルのみ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 4096ワード
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 256 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 0
USARTチャネルの数 = 0
PCIチャンネル数 = 0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(67個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























