Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2553-I/SP
PIC18F2458 / 2553 / 4458 / 4553 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SPDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 2.048 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 1
プログラムメモリタイプ = フラッシュ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(15個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ