Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin SOIC ATTINY861-20SU
- 仕様
- ファミリー名 = ATtiny861
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 0
高さ = 2.35mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























