Microchip マイコン ATSAMD, 64-Pin TQFP ATSAMD20J18A-AU
- 仕様
- ファミリー名 = ATSAMD
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = ARM Cortex M0+
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 32 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 6
USARTチャネルの数 = 6
寸法 = 10 x 10 x 1.05mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























