Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC18F1320-I/SS
PIC18F1220/1320 8ビットマイクロコントローラ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB、256 B
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 256 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 0
I2Cチャンネル数 = 0
PCIチャンネル数 = 0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























