曜日別特売

Microchip マイコン SAM4S, 100-Pin LQFP ATSAM4SD32CA-AU

Microchip マイコン SAM4S, 100-Pin LQFP ATSAM4SD32CA-AU - MICROCHIP

SMART SAM4S ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. Atmels SMARTマイクロコントローラは、ワイヤレス接続機能と増強されたメモリ / データストレージを備えた安全な機器として使用できるように、モノのインターネットの技術革新に基づいてユーザーをサポートする目的で開発された製品です。 SAM4Sマイクロコントローラの特長と利点 静電容量型タッチアプリケーション向けの優れたサポート(QTouchRライブラリソフトウェアを利用可能) 誤操作検出 最大速度: 120 MHz 最大2048 KBのフラッシュメモリ 最大160 KBのSRAM リアルタイムクロック 温度センサ SDIO / SD / MMC用のMCI スタティックメモリコントローラを備えた外部バスインターフェイスで、SRAM、PSRAM、NORフラッシュ、LCDモジュール、NANDフラッシュ、USART x 2、UART x 2、TWI x 2、SPI x 3、I ;sup>2 ;/sup>S x 1、PWMタイマ、30チャンネル16ビットタイマ、12ビットADC、及び12ビットDACに接続 3種類の低電力モード 1.62 → 3.6 V電源に最適

仕様
ファミリー名 = SAM4S
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 2.048 MB
最大周波数 = 120MHz
RAMサイズ = 160 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
USARTチャネルの数 = 2
ADCユニット数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84017799ATSAM4SD32CA-AU
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする