Microchip マイコン, 14-Pin TSSOP PIC16F1825-I/ST
PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F1825/1829 ファミリのマイクロコントローラは、16 段のハードウェアスタックと 49 個の命令を備えた Microchip の拡張ミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 8 MIPS で動作し、14KB のプログラムメモリ、1024バイトの RAM 、256バイトの EEPROM を備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータを搭載しています。マイクロコントローラ機能. 32 MHz (最大)CPU 速度 49種類の命令 16段のハードウェアスタック 32 MHz 内部発振器 - 周波数範囲32 MHz ~ 31 kHz を選択可能 I/Oピン x 12 - PIC16F1825 I/Oピン x 18 - PIC16F1829 XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマー(PWRT) 発振器起動タイマー(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP)の強化 インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1825 8チャンネル、PIC16F1829 12チャンネル mTouchTM 静電容量式センサモジュール - PIC16F1825 8チャンネル、PIC16F1829 12チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 拡張キャプチャ / コンペア / PWM (ECCP)モジュール x 2 コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 4 16 ビットタイマ x 1 SPI/I2C付きマスター同期シリアルポート(MSSP) - PIC16F1825 x 1, PIC16F1829 x 2 拡張ユニバーサル同期・非同期レシーバ・トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = TSSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 14
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 14 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 1.024 kB, 256 B
PWMユニット数 = 4
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(96個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























