Microchip マイコン AVR, 64-Pin TQFP AT32UC3C2512C-A2UT
32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
- 仕様
- ファミリー名 = AVR
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR32UC
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 512 kB
最大周波数 = 66MHz
RAMサイズ = 64 kB
USBチャンネル = 1 x Device, 1 x Host
PWMユニット数 = 1 x 20 bit
SPIチャンネル数 = 5
I2Cチャンネル数 = 2
インストラクションセットアーキテクチャ = DSP, RISCmm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(160個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























