Microchip マイコン AT89C51, 68-Pin PLCC AT89C51ED2-SMSUM
- 仕様
- ファミリー名 = AT89C51
パッケージタイプ = PLCC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 68
デバイスコア = 8ビットCPU
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 60MHz
RAMサイズ = 256 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
高さ = 4.57mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























