Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC24FJ64GB002-I/ML
PIC24FJxxGB002/004 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC24FJ
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 8 kB
USBチャンネル = 1 x OTG
PWMユニット数 = 5
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 0
寸法 = 6 x 6 x 0.95mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(61個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























