曜日別特売

Yageo SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-078K2L

Yageo SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-078K2L - YAGEO
仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.125 W, 0.0625 W
シリーズ = RC
抵抗(Ω)
8.2k
内容量
1セット(10000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84024808RC0402JR-078K2L
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする