Yageo SMDレジスタ, 330kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07330KL
Yageo 330kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を実現した RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
- 仕様
- テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.1 W, 0.2 W
- 抵抗(Ω)
- 330k
- 内容量
- 1セット(5000個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











