Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 1613, KPTB-1612ESGC
Kingbright SMTチップLED 1612 (0605)パッケージ. Kingbright製のSMTチップLED 0605シリーズマルチカラーLEDは、業界標準の0605パッケージに収納されています。 低消費電力で広視野角のチップLED 0605 LEDは、光学インジケータ、ディスプレイのバックライト、フロアマーキング照明、おもちゃなどの用途に適しています。. 0605 LEDの特長: 2色及び3色のLED さまざまな色を用意 様々なレンズタイプ 1.6 x 1.26 mmのパッケージサイズ 広視野角: 120 °
- 仕様
- LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 1613 (0605)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 12 mcd、15 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 568 / 617 nm
寸法 = 1.6 x 1.25 x 0.65mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

