Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.019 μH, 480mA, 1 x 0.55 x 0.5mm, 744765119A
Wurth 0402 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0402 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
- 仕様
- インダクタンス = 0.019 μH
最大直流電流 = 480mA
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
長さ = 1mm
奥行き = 0.55mm
高さ = 0.5mm
寸法 = 1 x 0.55 x 0.5mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 202mΩ
シリーズ = WE-KI
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 3.04GHz
動作温度 Max = +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















