Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 22 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784122A
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
- 仕様
- インダクタンス = 22 nH
最大直流電流 = 300mA
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
最大直流抵抗 = 600mΩ
シリーズ = WE-MK
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 1.9GHz
インダクタ構造 = 多層℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10000個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















