Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 4.7 nH, 600mA, 2 x 1.25 x 1.2mm, 744760047A
Wurth 0805 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0805 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
- 仕様
- インダクタンス = 4.7 nH
最大直流電流 = 600mA
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm
許容差 = ±0.2nH
最大直流抵抗 = 60mΩ
シリーズ = WE-KI
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 5.8GHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















