Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 100 nH, 300mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786210A
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
- 仕様
- インダクタンス = 100 nH
最大直流電流 = 300mA
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
最大直流抵抗 = 1.2Ω
シリーズ = WE-MK
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 700MHz
モールドタイプ = あり℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















