Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.039 μH, 600mA, 1.65 x 1.15 x 0.9mm, 744761139C
Wurth 0603 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0603 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このセラミックインダクタには、リフローはんだ付けが推奨されます。
- 仕様
- インダクタンス = 0.039 μH
最大直流電流 = 600mA
パッケージ/ケース = 0603C
長さ = 1.65mm
奥行き = 1.15mm
高さ = 0.9mm
寸法 = 1.65 x 1.15 x 0.9mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 210mΩ
シリーズ = WE-KI
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 2.2GHz
動作温度 Min = -40℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















