Wurth Elektronik 表面実装インダクタ, 10 μH, 300mA, 2.6 x 2.1 x 1.7mm, 744758410A

Wurth Elektronik 表面実装インダクタ, 10 μH, 300mA, 2.6 x 2.1 x 1.7mm, 744758410A - WURTH ELEKTRONIK

Wurth 1008 WE-RFHシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWurth WE-RFHシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流と高インダクタンスに対応します。 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び動作温度範囲が-40 → 85 ℃のRFや電気通信の用途向けに設計されています。

仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 300mA
パッケージ/ケース = 1008
長さ = 2.6mm
奥行き = 2.1mm
高さ = 1.7mm
寸法 = 2.6 x 2.1 x 1.7mm
シールド = あり
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 2.8Ω
シリーズ = WE-RFH
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 40MHz
インダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84023006744758410A
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする