Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.022 μH, 500mA, 2.28 x 1.7 x 1.28mm, 74476012C
Wurth 0805 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0805 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
- 仕様
- インダクタンス = 0.022 μH
最大直流電流 = 500mA
パッケージ/ケース = 0805C
長さ = 2.28mm
奥行き = 1.7mm
高さ = 1.28mm
寸法 = 2.28 x 1.7 x 1.28mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 220mΩ
シリーズ = WE-KI
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 2.6GHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















