Wurth Elektronik 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 180mA, 2 x 1.25 x 1.2mm, 744760347A

Wurth Elektronik 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 180mA, 2 x 1.25 x 1.2mm, 744760347A - WURTH ELEKTRONIK

Wurth 0805 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40~85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。

仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 180mA
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm
シールド = あり
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 2.8Ω
シリーズ = WE-RFI
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 50MHz
インダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84023049744760347A
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする