Wurth Elektronik 表面実装インダクタ, 10 μH, 80mA, 2 x 1.25 x 1.2mm, 744760410A
Wurth 0805 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40~85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。
- 仕様
- インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 80mA
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm
シールド = あり
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 5Ω
シリーズ = WE-RFI
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 40MHz
インダクタ構造 = フェライトコア℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















