Microchip マイコン, 40-Pin TQFP DSPIC30F3014-30I/PT
dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、DSP のパフォーマンスと MCU のシンプルさを実現します。幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、内蔵 EEPROM を備え、システムを考慮して 5 V で動作する設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、モータ制御ペリフェラル、SMPS ペリフェラル、及びコーデックインターフェイスを統合し、Advanced Motor Control アルゴリズム、効率的 DIGITAL POWER コンバータ、音声及びオーディオなどの用途に対応しています。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。フラッシュプログラムメモリ RISC 命令セットアーキテクチャ
- 仕様
- ファミリー名 = dsPIC30F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 40
デバイスコア = dsPIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 24 kB
最大周波数 = 25MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
イーサネットチャンネル数 = 0
動作温度範囲: -40 → +85 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























