Microchip マイコン, 64-Pin TQFP ATMEGA649A-AU
インストラクションセットアーキテクチャ RISCmm
高性能、低電力Microchip 8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラは、128 KBフラッシュメモリ、read-while-write機能、4 KB EEPROM、4 KB SRAM、53汎用I/Oライン、32汎用作業レジスタ、リアルタイムカウンター、フレキシブルタイマ カウンター(比較モード、PWM) 4、USART 2、バイト指向2線式シリアルインターフェース、オプションの差動入力段及びプログラム可能ゲインに対応した8チャンネル 10ビットA Dコンバータ、発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマを統合しています。高性能、低電力のAtmel AVR 8ビットマイクロコントローラ 先進のRISCアーキテクチャ 133の強力な命令セット 大半が1クロックサイクル実行 32 8汎用作業レジスタ、ペリフェラル制御レジスタ 完全スタティック動作 最大スループット: 16 MIPS 16 MHz オンチップ2サイクルマルチプライヤ 高耐久不揮発性メモリセグメント 128 Kバイトのインシステムセルフプログラマブルフラッシュプログラム
- 仕様
- ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 4 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























