Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18F6527-I/PT
PIC18F6527 / 6622 / 6627 / 6722 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 3.936 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5
SPIチャンネル数 = 2
I2Cチャンネル数 = 2
PCIチャンネル数 = 0mm
PIC18F6527 / 6622 / 6627 / 6722 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(160個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























