Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX330F064H-I/PT
PIC32MX330 / 350 / 370 / 430 / 450 / 470 32ビットマイクロコントローラ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC32MX
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 100MHz
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
PIC32MX330 / 350 / 370 / 430 / 450 / 470 32ビットマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(160個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























