Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24F32KA304-I/PT
PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC24F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 32 KB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 2.048 kB, 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(160個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























