Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC24FJ128GB108-I/PT
- 仕様
- ファミリー名 = PIC24FJ
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 80
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 1 x OTG
PWMユニット数 = 9 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
USARTチャネルの数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃
PIC24FJxxxGB106 / 108 / 110 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























