Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24HJ128GP204-I/PT
- 仕様
- ファミリー名 = PIC24HJ
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 40MIPS
RAMサイズ = 8 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 4 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃mm
PIC24HJxxxGPx02 / x04 16ビットマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























