Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F47J13-I/PT
PIC18F2xJ13 / 4xJ13 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 3.76 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 10 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
I2Cチャンネル数 = 2
インストラクションセットアーキテクチャ = RISCmm
PIC18F2xJ13 / 4xJ13 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(160個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























