Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18F67J60-I/PT
PIC18F6xJ60 / 6xJ65 / 8xJ60 / 8xJ65 / 9xJ60 / 9xJ65 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
- 仕様
- ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 41.667MHz
RAMサイズ = 3.808 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
PWM = 2 (CCP)、3 (ECCP)mm
PIC18F6xJ60 / 6xJ65 / 8xJ60 / 8xJ65 / 9xJ60 / 9xJ65 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(160個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























