曜日別特売

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA16-16AU

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA16-16AU - MICROCHIP

Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプ、 TQFP パッケージ、表面実装、 44 ピン CMOS ビットマイクロコントローラは、最大定格電圧 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 16 MHz で動作し、 16 KB のフラッシュプログラムメモリ、 KB の内部 SRAM 512 バイト EEPROM を備えています。プログラム可能な I/O ラインが 32 本あります。特長と利点 ビット PWM チャンネル 8 チャンネル、 ADC デュアル ビットタイマ カウンタ 完全スタティック動作 高耐久不揮発性メモリセグメント 高性能 ビット Advanced RISC アーキテクチャ 高性能、低消費電力 オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 85 C スリープモード:アイドル、省電力、パワーダウン、スタンバイ 汎用用 線式 UART シリアル通信モード 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード ポータブルハブボックス プリンタとスキャナ

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 16 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 1 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 1
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84026445ATMEGA16-16AU
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする